P3L-5/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3L-5/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445736
P3L-5/8 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40445736

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)23
寸法S(inch)5/8
内容量1個注文コード40445736品番P3L-5/8
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(inch)5/8質量(g)192寸法L(mm)60寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)22寸法l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする