曜日別特売
P3ES14-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3ES14-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445806
P3ES14-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445806

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)14
内容量1本注文コード40445806品番P3ES14-100
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)14質量(g)116全長L(mm)100寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)19寸法D3(Φmm)12寸法l1(mm)9寸法l2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする