曜日別特売
P3ES10-250 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3ES10-250 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445991
P3ES10-250 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40445991

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)10
内容量1本注文コード40445991品番P3ES10-250
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)10質量(g)177全長L(mm)250寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)19寸法D3(Φmm)10寸法l1(mm)7寸法l2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする