曜日別特売
P4-23 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4-23 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446646
P4-23 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446646

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)23
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
36
内容量1個注文コード40446646品番P4-23
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)23質量(g)160寸法L(mm)39寸法D1(Φmm)33.5寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-20
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

気のせいかよく緩み(められ)ますよ。もしかしたら前に使ってたソケットがガタガタだったのかもですが。

2が参考にしています
対象商品 : 40446673
2022-11-22
用途: シャコ万力 C型の締め付け
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

この価格で、ピンとリングが付いているので、インパクトレンチにもしっかり固定でき安全に作業が出来ました。満足です。

対象商品 : 40446725
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入できました。精度も強度もあり良い商品だと思います。

対象商品 : 40446594
2017-04-27
用途: 産業機械修理
近藤産機サービス

18mmソケット同業者への代理購入です。
頭19mmのボルト20本、腐食して小さくなり、なめてしまって困っていたそうです。
難なく緩めることができたみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする