※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32RV7A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
800
500
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(B) ロック付
(-) ロックなし
(B) ロック付
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40446708
品番
LEFS32RV7A-100BC
参考基準価格(税別)
¥181,280
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 16
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(B) ロック付
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード