曜日別特売
LEFS32RV7A-100BC-RA L Series(LEFS32RV7A) SMC 40446717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32RV7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
モータオプション(B) ロック付
内容量1個注文コード40446717品番LEFS32RV7A-100BC-RA
参考基準価格(税別)¥233,260販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする