P4M-16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4M-16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446831
P4M-16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40446831

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)16
内容量1個注文コード40446831品番P4M-16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)16質量(g)105寸法L(mm)37寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40446777
2023-06-29
用途: ボルトを緩める為に購入
建設業・工事業

19のソケットを購入したのですが、メスのソケットのつもりが、オス側でした。
全く意味がなく、返品も面倒くさいので、レビューはありません。

対象商品 : 40446804
2018-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする