P4-3/4 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40447014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4-3/4 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40447014
P4-3/4 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40447014

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法S(inch)3/4
内容量1個注文コード40447014品番P4-3/4
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(inch)3/4質量(g)110寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 建設機械の装置の腐食してとれにくくなったボルトの脱着のため
卸売・小売業

非常に具合もよく有効活用させていただきました。価格も安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする