P4L-13 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4L-13 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447355
P4L-13 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447355

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)13
13
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
36
内容量1個注文コード40447355品番P4L-13
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)13質量(g)171寸法L(mm)85寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)13寸法L2(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40447452
2023-03-30
用途: 会社の作業用
農・林・水産業

会社で作業用に普通に使ってますが、特殊なソケットなのであまり出場場面が無いのが現状です。

1が参考にしています
対象商品 : 40447416
2022-12-18
用途: タイヤ付け替え時、インパクト締め付け時等
REX自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたものよりも厚みがあり、高トルク時でも割れてしまう(以前使っていたものは1年間で割れてしまった)心配が無いと思う。但し、厚みがある分ホイールに傷をつけてしまうような心配があるので、評価を少し下げました。

対象商品 : 40447416
2018-10-23
用途: 機械の据付工事
建設業・工事業

長くて良い
全ネジボルトでも対応できるから素晴らしいですね

対象商品 : 40447416
2017-06-15
用途: 建設作業
建設業・工事業

ブレも少なく良いと思います。
ピン、リングもついているので無くした時用の予備も出来て良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする