曜日別特売
P4ML-14 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ML-14 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447574
P4ML-14 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447574

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)14
内容量1個注文コード40447574品番P4ML-14
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)14質量(g)180寸法L(mm)85寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)14寸法L2(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする