※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
23
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40447644
品番
P4ML-23
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
23
質量(g)
340
寸法L(mm)
85
寸法D1(Φmm)
33.5
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
20
寸法L2(mm)
67