曜日別特売
P4ML-26 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ML-26 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447662
P4ML-26 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40447662

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)26
内容量1個注文コード40447662品番P4ML-26
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)26質量(g)400寸法L(mm)85寸法D1(Φmm)37.5寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)22寸法L2(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする