曜日別特売
P4ES21-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40447863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ES21-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40447863
P4ES21-100 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40447863

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)21
内容量1個注文コード40447863品番P4ES21-100
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)21質量(g)226寸法L1(mm)13全長L(mm)100寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)21寸法D3(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする