P4ES18-250 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40448256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4ES18-250 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40448256
P4ES18-250 インパクトレンチ用 エクステンションソケット ミトロイ 40448256

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)18
内容量1個注文コード40448256品番P4ES18-250
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)18質量(g)448寸法L1(mm)11全長L(mm)250寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)19寸法D3(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする