曜日別特売
P4US11 インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ 40448301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4US11 インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ 40448301
P4US11 インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット ミトロイ 40448301

インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)11
内容量1個注文コード40448301品番P4US11
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)11質量(g)160寸法L(mm)73寸法D1(Φmm)17.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)7寸法D3(Φmm)25首振角度(°)30寸法D4(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする