曜日別特売
P4US12-150 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40448527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4US12-150 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40448527
P4US12-150 インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット ミトロイ 40448527

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)12
全長L(mm)150
内容量1個注文コード40448527品番P4US12-150
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)12質量(g)240全長L(mm)150寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)8寸法D3(Φmm)25首振角度(°)30寸法D4(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする