※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(inch)
25/32
25/32
25/32
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-9/16
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-13/16
1-7/8
1-15/16
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40449297
品番
P6-25/32
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
25/32
質量(g)
230
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
33
寸法D2(Φmm)
38
寸法l(mm)
13