※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
44
31.5
34
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
57
59
63.5
65
66
寸法S(inch)
1-1/8
3/4
13/16
15/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-13/16
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40449902
品番
P6L-1-1/8
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
形状
6角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
1-1/8
質量(g)
900
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
25