曜日別特売
P6L-1-11/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6L-1-11/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449997
P6L-1-11/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449997

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)63.5
寸法S(inch)1-11/16
内容量1個注文コード40449997品番P6L-1-11/16
参考基準価格(税別)¥9,590販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法S(inch)1-11/16質量(g)1470寸法L(mm)100寸法D1(Φmm)63.5寸法D2(Φmm)54寸法l(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする