曜日別特売
P617.5SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40450033

P617.5SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40450033
P617.5SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40450033

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)17.5
内容量1個注文コード40450033品番P617.5SM
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])19.0[3/4]形状4角質量(g)375寸法L(mm)69寸法S(mm)17.5寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)38寸法l(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする