曜日別特売
P8-1-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40450611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P8-1-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40450611
P8-1-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40450611

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
内容量1個寸法S(inch)1-5/16適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1注文コード40450611品番P8-1-5/16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]寸法S(inch)1-5/16質量(g)760寸法L(mm)64寸法D1(Φmm)53寸法D2(Φmm)54寸法l(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする