ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(inch)
1-3/4
適合
(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
注文コード
40450681
品番
P8-1-3/4
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(inch)
1-3/4
質量(g)
1500
寸法L(mm)
72
寸法D1(Φmm)
66
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
29