※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
56
56
56
40
42
44
46
48
51
53
54
58
59
61
64
66
70
71
73
75
76
78
80
83
84
86
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451275
品番
P8L-1-7/16
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(inch)
1-7/16
質量(kg)
1.47
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
56
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
28