曜日別特売
P817SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40451433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P817SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40451433
P817SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40451433

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)41
寸法l(mm)25
寸法S(inch)17
内容量1個注文コード40451433品番P817SM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合
(ピン)PP8-1
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])25.4[1]形状4角質量(g)625寸法L(mm)76寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)25寸法S(inch)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40451476
2017-08-22
用途: タイヤの脱着
大同自動車株式会社

前に使っていたものよりもインパクトレンチにフィットして使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする