※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
47
41
44
45.5
47
寸法l(mm)
21
25
23
21
寸法S(inch)
21.5
17
17.5
19
20
21
21.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451485
品番
P821.5SM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-1
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
形状
4角
質量(g)
750
寸法L(mm)
76
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
52
寸法l(mm)
21
寸法S(inch)
21.5