曜日別特売
P10-58 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40451686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P10-58 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40451686
P10-58 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40451686

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
寸法S(mm)58
内容量1個注文コード40451686品番P10-58
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,690販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合
(ピン)PP10-1
(リング)PR10-1
形状6角差込角(mm[inch])31.75[1-1/4]寸法S(mm)58質量(kg)2寸法L(mm)86寸法D1(Φmm)87.5寸法D2(Φmm)68寸法l(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする