※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法S(mm)
70
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
77
80
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451731
品番
P10-70
参考基準価格(税別)
¥45,280
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP10-1
(リング)PR10-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
31.75[1-1/4]
寸法S(mm)
70
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
95
寸法D1(Φmm)
102.5
寸法D2(Φmm)
68
寸法l(mm)
41