※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
65
65
65
41
46
50
54
55
58
60
63
67
70
71
75
77
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451862
品番
P12-65
参考基準価格(税別)
¥42,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
寸法S(mm)
65
質量(kg)
3.3
寸法L(mm)
95
寸法D1(Φmm)
99.5
寸法D2(Φmm)
86
寸法l(mm)
39