※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
135
135
135
41
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
77
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40452036
品番
P12-135
参考基準価格(税別)
¥221,910
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP12-2
(リング)PR12-3
形状
6角
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
寸法S(mm)
135
質量(kg)
13
寸法L(mm)
160
寸法D1(Φmm)
187
寸法D2(Φmm)
127
寸法l(mm)
79