曜日別特売
P20-130 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40452221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P20-130 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40452221
P20-130 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40452221

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
寸法S(mm)130
130
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
135
140
145
150
160
170
175
180
185
190
200
210
215
225
235
内容量1個注文コード40452221品番P20-130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥218,920販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
適合
(ピン)PP20-1
(リング)PR20-1
形状6角差込角(mm[inch])63.5[2-1/2]寸法S(mm)130質量(kg)16.5寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)188寸法D2(Φmm)127寸法l(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする