WPK-250 ケレップウォーターポンププライヤ ミトロイ 40454041

WPK-250 ケレップウォーターポンププライヤ ミトロイ 40454041
WPK-250 ケレップウォーターポンププライヤ ミトロイ 40454041

ケレップウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40454041品番WPK-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960

ケレップ取出しキャップ付(Φ5mm)
樹脂パットで相手にキズをつけません
ドライバー付(マイナス)

寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)46質量(g)300寸法a(mm)48寸法E(mm)34寸法T(mm)12口幅調節5段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする