※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
133
133
163
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454242
品番
SN-130
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
線材の皮むき用穴付
刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法L(mm)
133
呼び寸法(mm)
130
質量(g)
110
寸法a(mm)
17
寸法E(mm)
51
寸法l(mm)
20
寸法T(mm)
10
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6