曜日別特売
SN-160 強力ニッパー ミトロイ 40454251

SN-160 強力ニッパー ミトロイ 40454251
SN-160 強力ニッパー ミトロイ 40454251

強力ニッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法L(mm)163
内容量1個注文コード40454251品番SN-160
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

線材の皮むき用穴付
刃部は高周波焼入で優れた切れ味

寸法L(mm)163呼び寸法(mm)160質量(g)165寸法a(mm)19寸法E(mm)51寸法l(mm)22寸法T(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする