HL-1300STV ホームロッカー アイリスオーヤマ 40463981

ホームロッカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード40463981品番HL-1300STV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。
転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。
「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。
「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

質量(kg)18.5耐荷重(kg)(可動棚板)約15、(フック)約2仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で200mmトラスコ品番406-0130材質本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約610×560×1360ブラック/グレー高さ(mm)約1360間口(mm)610有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410内寸法(mm)約550×450×1260開口部(mm)約455×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40463981
2014-04-16
用途: 少し取り扱いに注意の必要な物品の保管で、出入り口に近いところに置く。

・場所が限られたスペースしかないので、台を作成して高さを調節した。
・シャッターがもう少し堅牢なものであればよいと思います。破損する恐れ大。
・中の棚ももう一つあればよかった。
・組み立ては比較的容易にできた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする