JOHNAN
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
40464417
品番
MP-65
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途
オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。
対応
オイル
トラスコ品番
397-0574
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
吸収量
170(kg/箱)
縦(mm)
650
横(mm)
650
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300