萩原工業
ターピー PPソフトトラックシート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(m)
1.8
1.8
2.3
適合車
軽トラック
軽トラック
小型トラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40464627
品番
PPST1821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
環境にやさしいオレフィン系トラックシート。
オレフィン素材なので焼却時においてダイオキシン類が発生しないトラックシートです。
用途
トラック荷台カバー
色
グリーン
幅(m)
1.8
長さ(m)
2.1
適合車
軽トラック
付属品
ゴムバンド10本
サイズ
1号
材質(シート)
ポリプロプレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)
ポリプロピレン