曜日別特売
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335

00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335
00-NLE-100 エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 40469335

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(μL)10~100注文コード40469335品番00-NLE-100
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。

再現性(%)≦0.6精度(%)±1.0容量(μL)10~100適合チップBMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR、SE/SER最小目盛(μL)0.2仕様オートクレーブ不可設定方式(容量)デジタル可変式アズワン品番2-7415-03ピペットの種類マイクロピペット
注意
※それぞれの精度・再現性は適合チップに記載しております適合チップを使用して測定した場合の値になります。
※NLE-10での0.5μL、及びNLE-20での2μLの精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。
※数値は最大容量で測定した時の値です。

商品説明動画

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
マイクロピペット(Leシリーズ) (2-7415-01~-05)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする