曜日別特売
AP2303 ビジネスコンフォートサンダル AP2303 アーノルドパーマー 40470062

AP2303 ビジネスコンフォートサンダル AP2303 アーノルドパーマー 40470062
AP2303 ビジネスコンフォートサンダル AP2303 アーノルドパーマー 40470062
AP2303 ビジネスコンフォートサンダル AP2303 アーノルドパーマー 40470062

ビジネスコンフォートサンダル AP2303

(4件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード40470062品番AP2303
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。
特に介護職員男性スタッフの方にも好評です。
今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。
甲バンドは両面ファスナーで調節可能。
PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。

サイズ(cm)24~24.5ブラック材質(インソール)合成皮革サイズS材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)300(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40470096
2021-12-24
用途: 外履き用
教育・研究機関

足サイズの大きい男性スタッフ用にLLを購入。
しっかりしていて履きやすいとの事。
ベルクロで足幅に合わせやすい点も好評でした。

対象商品 : 40470132
2020-01-22
用途: 室内フローリング用
適斎塾

丈夫でよい製品ですが、重く、歩くとドテドテ感。この感じのサンダルやスリッパで、軽くクッション性があると良いのですが。

対象商品 : 40470087
2018-04-23
用途: 車内履きに
サービス業

リピート購入です。足にフィットして歩きやすく疲れづらいです。

対象商品 : 40470087
2016-07-12
用途: 普段使い
サービス業

柔らかさが丁度よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする