岡田装飾金物
PEチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(m)
4
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40482416
品番
93T54
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途
袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。
適合機種
20L20AS
寸法(m)
4
トラスコ品番
361-4417
材質/仕上
樹脂/半透明
質量(g)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応