曜日別特売
LEFS40NZH-450 L Series(LEFS40NZH) SMC 40484928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40NZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450注文コード40484928品番LEFS40NZH-450
参考基準価格(税別)¥106,870販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ストローク(mm)450駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする