曜日別特売
MPD-SE1BK 静電気除去マウスパッド サンワサプライ 40488524

MPD-SE1BK 静電気除去マウスパッド サンワサプライ 40488524
MPD-SE1BK 静電気除去マウスパッド サンワサプライ 40488524
MPD-SE1BK 静電気除去マウスパッド サンワサプライ 40488524
MPD-SE1BK 静電気除去マウスパッド サンワサプライ 40488524

静電気除去マウスパッド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード40488524品番MPD-SE1BK
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

身体の静電気を除去する銀の力と快適な使い心地。
繊維状に銀をマウスパッドに縫い込んでいるので、触れるだけで静電気を除電できます。
銀イオンにより、抗菌・消臭作用があります。
布製なので肌触りもよく、不快なマウスのすれる音が気になりません。

ブラック適合光学式、レーザー式、ボール式タイプ大型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×3材質(表面/裏面)銀繊維・ポリエステル/天然ゴムアズワン品番64-0849-86
注意
※着衣、気温、湿度などの環境によって効果が異なります。
※静電気を完全に除去するものではなく、補助の役割をするものです。
※ご使用になるマウスの仕様・個体差または使用環境により光学式・レーザー式のマウスが動作しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40488524
2022-06-05
用途: パソコン作業時
建設業・工事業

使い方の問題かもしれないが、結構ほつれが発生する。
使用には影響は無いが、耐久性が気になる。
静電気除去効果は・・・よくわからない。

1が参考にしています
2022-01-27
用途: PCでのCADCAM作成時
製造業

プログラム作成後、工作機械の扉を触ると、ピリッ
効き目は感じられません

対象商品 : 40488524
2019-04-17
用途: パソコン作業中
その他業種

このような商品を待ってました。静電気に悩んでいましたが、これを使い始めてから全く静電気が起きません。パソコン作業中だけでなく、車に置いたり持ち歩いて静電気を防いでいます。

対象商品 : 40488533
2019-04-11
用途: マウスの下敷き
サービス業

スムーズな動きで快適なマウスワークをアシスト。
色の種類が2種類ですので…
もう少しカラーバリエーションがあると良いです。
使い心地は良いです。
使い始めて直ぐに端からほつれがチラホラ…
安いので仕方ないかな?

対象商品 : 40488524
2017-12-21
用途: パソコン作業

マウスのチャタリングに悩んでいました。
このパッドを使い始めて、チャタリングが無くなりました。
冬の静電気が多い時期に効果が出たので、大変頼もしく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40488533
2013-07-18
用途: 事務業務

レスポンスはよく感触もいいが、表面が織り込み素材なので、爪の角などに引っかかってほつれてしまうのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする