曜日別特売
LEFS40RH-750-S31P3D L Series(LEFS40RH) SMC 40488857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40RH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)750コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)注文コード40488857品番LEFS40RH-750-S31P3D
参考基準価格(税別)¥169,840販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)750リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)モータオプション(-) ロックなし寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする