曜日別特売
LEFS40RNYH-650 L Series(LEFS40RNYH) SMC 40489128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40RNYH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40489128品番LEFS40RNYH-650
参考基準価格(税別)¥116,750販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)650駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする