0731-14 ゴムつきケレップ カクダイ 40493582

 

0731-14 ゴムつきケレップ カクダイ 40493582
0731-14 ゴムつきケレップ カクダイ 40493582

ゴムつきケレップ

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合並13用
外径(Φmm)14
内容量1個注文コード40493582品番0731-14
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
適合並13用材質EPDM、黄銅外径(Φmm)14使用温度(℃)1~80呼び径(mm)並13最高耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: メンテナンス用

一般的なサイズではないため選びました。TOTOの洗面所に使えます。

2025-04-02
用途: 水道栓の水漏れ
農・林・水産業

水道栓からの僅かな水漏れ交換に購入しました。
手頃価格で大変なりがたいです。

対象商品 : 40493582
2025-01-26
用途: 蛇口の水漏れ修理

古い蛇口の水漏れはこれを交換すればすぐに治る。寸法も13がほとんどであるが、一応外して確認してから購入したほうがいい。

対象商品 : 40493582
2024-10-16
用途: 修繕
農・林・水産業

たいていの蛇口の水漏れはこれで治る 安くて良い 交換方法を梱包に記載してあればなおよし。

対象商品 : 40493591
2023-11-30
用途: トイレの修理
製造業

パッキンを換えましたが改善しない水漏れ。このケレップを交換したところ長年水漏れしたいた箇所が改善されました。

対象商品 : 40493582
2023-04-15
用途: 水道蛇口の水漏れ補修用に使用。
フォレスト・イン洞川

さすがに、カクダイ商品は、品質も良く、安心して使える。

1が参考にしています
対象商品 : 44374653
2023-03-10
用途: DIYでの水道のメンテナンス
ヘアーメイクZEST

近所のホームセンターで取り扱いがなく助かりました。

対象商品 : 40493591
2022-02-28
用途: トイレ用
株式会社遠藤製作所製造業

男子トイレパッキン交換用に現場から依頼があり購入どこに取り付けたかは不明ですが使用後問題が起こっていないので大丈夫だったんだと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする