794-318 水道用ゴムつきケレップ カクダイ 40493625

794-318 水道用ゴムつきケレップ カクダイ 40493625
794-318 水道用ゴムつきケレップ カクダイ 40493625

水道用ゴムつきケレップ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合
呼び13用
注文コード
40493625
品番
794-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は適合など4種類から選べます他の種類を見る
直径(Φmm)
15
使用温度(℃)
1~80
適合
呼び13用
材質
EPDM、黄銅
呼び径(mm)
13
外径(Φmm)
15
最高耐熱温度(℃)
80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40493625794-3180875313290729072 水道用ゴムつきケレップ カクダイ 08753132水道用ゴムつきケレップカクダイ1セット(2個)
¥289
税込¥318
メーカーモデルチェンジ後継品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970804
2026-07-10
用途: 蛇口補修
自動車・二輪車・自転車関連業

水漏れ蛇口に使用 部品交換でなんなく水漏れシャットダウン!! バッチリですね!!

対象商品 : 08753132
2023-07-15
用途: 水まわりメンテナンス
河原空調 様

水道蛇口水栓のメンテナンスで使用しました。この商品で水漏れが解消しました。

2021-12-04
用途: 水漏れの修理
株式会社山一 サンプラザ臨海 様(サービス業)

台所の水漏れ修理を個人で手軽に出来ますので助かります。

ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品 : 08753132
2021-07-05
用途: 水栓修理

工具があれば割と簡単な作業なので、自宅や親族宅でときどきやります。
商品の品質は問題なし、価格は比較してませんがホムセンより安いと信じます!

対象商品 : 40493625
2015-12-28
用途: 水栓修理

初めて水道用ゴムつきケレップ13用の交換をしましたが、特に不都合はありませんでした。
部品交換の手順(画像つき)が貴社の販売部品とリンクさせてネット公開してもらえると、購入者は助かります。
検討よろしくお願い致します。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 08753132
2015-11-15
用途: 水道水漏れを止める.
建設業・工事業

水道屋に頼むと なかなか来てくれません。

対象商品 : 32970804
2013-09-17
用途: 設備水道用

消耗品としての品質、価格は良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする