曜日別特売
2108B シンクシャワー カクダイ 40493713

シンクシャワー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブルー注文コード40493713品番2108B
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。

ブルー使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40493713
2024-02-18
用途: 屋外の魚捌き水栓用
製造業

蛇口の先端にコンパクトに取り付けるだけでいいので、簡単で便利です。

対象商品 : 44376053
2023-03-08
用途: キッチンの洗い物
その他業種

雫が垂れ続けて使えなかったが何故か止まった、非常に良い。

対象商品 : 40493713
2021-12-15
用途: 台所の水圧調整
製造業

レバーの切り替えで簡単にストレートとシャワーの切り替えが出来るので助かっています。

対象商品 : 40493713
2017-06-03
用途: 業務用シンクでの使用
製造業

口の部分が固いゴムのような感じでぴったりとフィットしてとても使いやすいです。100円ショップで買ったものは1週間持たず水圧で外れる為、この商品は断然使い心地が良かったです。

対象商品 : 44376053
2022-12-21
用途: 食器洗い
その他業種

節水機能が無いので温水の出がよいが、雫が垂れ続け残念ながら使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする