曜日別特売
0416-2 防臭ゴム カクダイ 40495305

0416-2 防臭ゴム カクダイ 40495305
0416-2 防臭ゴム カクダイ 40495305

防臭ゴム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)40/44
寸法C(mm)32
内容量1個注文コード40495305品番0416-2
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

防臭効果があります。

用途
床排水専用
呼び40適合32ミリ排水管、40ミリVP・VU管材質CR、PVC寸法A(mm)40/44寸法B(mm)49寸法C(mm)32仕様VP・VU管兼用(内面接続)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40495296
2017-09-03
用途: 洗面所排水管取り替え時
運輸・通信業

防臭ゴムが付いてなかった為、匂いが上がってきてました。こちらの商品を付けたところ匂いがなくなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44401603
2014-12-16
用途: 50mm排水管接続

リップが殆どでていない為、床上への使用は向いていない。ゴムが固く32mmトラップ管が緩い感じが否めない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする