曜日別特売
T-K475ND 製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ コクヨ 40502856

製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
テープ幅(mm)75
内容量1巻注文コード40502856品番T-K475ND
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。

種類ペーパークロスタイプテープ幅(mm)75基材紙に樹脂コーティングテープ長さ(m)50粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする