曜日別特売
13-24 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504931

13-24 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504931
13-24 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504931
13-24 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504931
13-24 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 40504931

片目片口スパナ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)24
24
23
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
41
46
50
55
60
全長L(mm)280
280
100
105
110
115
120
125
135
140
160
165
170
180
190
200
230
260
300
320
330
360
450
460
480
500
530
560
590
内容量1本注文コード40504931品番13-24
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ

全長L(mm)280呼び寸法(mm)24寸法d(mm)34.9寸法a(mm)7.8寸法b(mm)53商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40504773
2023-11-13
用途: 自転車の整備

以前からオートバイの整備用に同シリーズのコンブネーションレンチを使用していたが
オートバイでは不要だった小さいサイズが必要になったので買い増し
既に『こういう使い勝手』という確固たるイメージが構築されているので
驚きや新鮮味は無かったが期待を裏切ることもない良い製品
品質だけなら満足度は「満足」だが、価格の高さも考慮して「やや満足」にした
国産大手や各社海外有名ブランド品と比較しても薄くてコンパクトなので狭い場所でも使えるのが最大のメリットだと思う
値段さえ安ければショートだけでなくロングも一式揃えたいくらい

対象商品 : 40504791
2021-06-12
用途: 固着したボルト

スパナは、力をかけても開きが小さくてとても良い
二面幅が小さめなので、ボルトにフィットする感じ
メガネも力をかけられるので良いし、フィット性も良い
十二角の加工面がキレイで、高いだけの事はある
良い商品です

1が参考にしています
対象商品 : 40504843
2019-12-25
用途: 自転車のアクスルナットの付け外し
卸売・小売業

とあるブログで優秀性を読み、15mmのスパナが無い事もあって、この商品を購入。
非常に使い心地が良く、力が上手くかかる様に感じる。
短めなので、固く締まっていると厳しいかと思ったが、ストレス無く緩める事が出来た。
機能に直接関係ないが、フォルムや触り心地がとても良くて、ついつい工具箱から出して触ってしまう。(笑)

対象商品 : 40504816
2018-06-03
用途: 自動車や機器の組立、解体
株式会社テックMA製造業

理に適った構造の製品のトップバッター(他社も真似する様に成って来たので)として、支持しています、高いですけどね。
I型の握り。もうそれを支持するかしないか、です。レンチとして悪かろう筈が無い。
長短両方、揃えておくべきかと思います。先日、狭い所で難儀したので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする