曜日別特売
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202

34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202
34206 ギアレンチ SIGNET(シグネット) 40505202

ギアレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)6
6
5.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
全長L(mm)127
内容量1本注文コード40505202品番34206
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び寸法(mm)6材質クロムバナジウム歯数60全長L(mm)127送り角度(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40505272
2020-03-29
用途: クルマの整備
製造業

今回は欧州車で使う11,13,15mmを買い足しました。他のサイズは15年ほど前に買ったものを持っています。ずっと作り続けられているモデルなので、まずは必要サイズを買い、後で買い足せる安心感がありますね。

対象商品 : 40505227
2018-01-24
用途: 以前、セット購入した不足分として購入
個人のお客様

以前、購入したセットに8mmが入っていなかったのと使用して
使い易さを実感していたので8㎜も同じ使い心地ならと思い購入。
結果は満足度の通りでSIGNETと言う事も有りますが変な機構が無い
シンプルイズベストが物語る良い商品です。

対象商品 : 40505211
2017-10-28
用途: 機械・設備メンテナンス

正直、この道具使うまではシグネットさん知りませんでした。ごめんなさい。
値段もお手頃で普通に使えます。丈夫で良いと思います。
素人的感想で失礼しました。

対象商品 : 40505245
2015-10-09
用途: 自動車整備
有限会社シーツープロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットに節度感があり、使いやすい。

対象商品 : 40505306
2014-05-13
用途: 車の足回りの作業
建設業・工事業

操作角が5度なので、狭い場所での使用に重宝しています。製品精度もよく気に入っています。ラチエット部の強度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする